Nehéz
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
Nehéz
70571
70571.050.032
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
DeWalt Csavaros horgony félgömbölyű fej Acél Horganyzott white head 5X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
32 mm
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
WALLDOG
Info
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága
white head
Méretek
D (mm)
5
L (mm)
32
Kereszthornyok száma
2
Nrec
0.3
tfix
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Wall-Dog™ Screw Anchors Pan Head An all steel, tension-free, one piece, threaded fastener Use to fasten various fixtures directly to drywall, wood, concretem sand-lime stone or brickwork No plug needed No pre-drilling required in wood, drywall and gypsum board 8mm Head diameter Applications Curtain tracks Electrical sockets and switches
Cikkszámok
Cikkszám
70571.050.032
UBB
500679571397
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM425000P
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.