Beütőgépek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
B4330.000.120
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
Bosch Cordless Ütvefúró GDX14,4V-LI 2X4,0
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
Akkus ütvecsavarozó GDX 14,4 V-LI, A 14,4 voltos kategória univerzális ütvecsavarozója, Sokoldalú és egyedülálló: a 1/4”-os hatszögletű és a 1/2”-os négyszögletes szerszámbefogás új fejlesztésű kombinációja még több alkalmazáshoz, Nagy forgatónyomaték és nagy fordulatszám a gyors előrehaladáshoz fémben és fában történő csavarozásnál, Nagyon rövid felépítés a tökéletes kezelhetőségért a legszűkebb helyeken és fej fölött is, Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion akkuval összehasonlítva), Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322), 1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 007), 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 033)
Cikkszámok
Cikkszám
B4330.000.120
EAN
3165140724838
UBB
500618386162
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06019B8004