text.skipToContent text.skipToNavigation

Beton horgony süllyesztett fej, BT típus Acél Horganyzott 10X60MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 1
Felületkezelés Horganyzott

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 60 mm
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 1
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám BT
Info
  • d = Fúróbetét névleges átmérő.
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
  • s = Összes hibával.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.

Méretek

D (mm) 10
dk 24.5
L (mm) 60
Nrec 2.6
s 6
tfix 5

Leírás

Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry

Cikkszámok

Cikkszám 70564.100.060
EAN 5054905027100
UBB 500679569094
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz DFM1420430

Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.