Nehéz
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
Nehéz
70563
70563.060.065
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
Beton horgony gáztömítő fej, BT típus Acél Horganyzott 6X65MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
BT
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
65 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
BT
Info
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN for Non-cracked concrete
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága
Méretek
D (mm)
6
L (mm)
65
Sz. Torx®
30
Nrec
1.9
tfix
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork
Cikkszámok
Cikkszám
70563.060.065
UBB
500679568427
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM1420060
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.