text.skipToContent text.skipToNavigation

Beton horgony gáztömítő fej, BT típus Acél Horganyzott 6X40MM

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám BT

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 40 mm
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám BT
Info
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN for Non-cracked concrete
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága

Méretek

D (mm) 6
L (mm) 40
Sz. Torx® 30
Nrec 1.2
tfix 10

Leírás

Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork

Cikkszámok

Cikkszám 70563.060.040
UBB 500679568260
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz DFM1420000

Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.