Nehéz
70561
70561.060.060
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
Beton horgony A4 hatszögletű fej, BT típus Rozsdamentes acél A4 6/5X60MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
60 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Méretek
D (mm)
6
L (mm)
60
Nrec
2
s
10
tfix
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70561.060.060
EAN
5054905027292
UBB
500679567841
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM1420072
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.