Nehéz
70561
70561.100.100
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
Beton horgony A4 hatszögletű fej, BT típus Rozsdamentes acél A4 10/20X100MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
100 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Méretek
D (mm)
10
L (mm)
100
Nrec
4.1
s
17
tfix
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70561.100.100
EAN
5054905027315
UBB
500679567924
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DFM1420076
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.