Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24640
24640.030.005
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
Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
5 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
NEN
≈1603
ISO
≈1580
BS
≈4183
NF
≈E25-128
Cikkszámok
Cikkszám
24640.030.005
EAN
8717077070493
UBB
500645198663
UNSPSC
31161504