Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24640
24640.030.020
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
Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
20 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
85
ISO
≈1580
NEN
≈1603
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
Cikkszámok
Cikkszám
24640.030.020
EAN
8715492637031
UBB
950353152909
UNSPSC
31161504