text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M8X25

  1. Cikksz. 24640.080.025
  2. EAN 8715492637840
  3. UBB 950353629385
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 25
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
DIN 85
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4.8
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9
  1. CAD modell letöltése