text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M6X20

  1. Cikksz. 24640.060.020
  2. EAN 8715492637680
  3. UBB 950353155555
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
BS ≈4183
NF ≈E25-128
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4
  1. CAD modell letöltése