text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M5X25

  1. Cikksz. 24640.050.025
  2. EAN 8715492637543
  3. UBB 950353154723
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 25
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 85
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2
  1. CAD modell letöltése