text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M4X6

  1. Cikksz. 24640.040.006
  2. EAN 8715492637260
  3. UBB 950353153329
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 6
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 2.4
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1
  1. CAD modell letöltése