text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X40

  1. Cikksz. 24640.030.040
  2. EAN 8715492637086
  3. UBB 950353153246
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ISO ≈1580
BS ≈4183
DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7
  1. CAD modell letöltése