text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos trapézfejű csavar DIN ≈85 Műanyag Poliamid (nejlon) PA 6.6 M4X12

  1. Cikksz. 56420.040.012
  2. EAN 8715492863171
  3. UBB 950353322874
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) 12
Osztály PA 6.6
Szín Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-128
BS ≈4183
DIN ≈85
NEN ≈1603
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Tövigmenetes L ≤ 40
k 2.4
P 0.70
n 1.2
dk 8