Gépcsavarok
51110
51110.010.005
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M1X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1
Hossz
5 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1
Thread length (min.)
5
dk (max.)
1.9
Tövigmenetes L ≤
5
k (max.)
0.6
L (mm)
5
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
Cikkszámok
Cikkszám
51110.010.005
EAN
8715494612050
UBB
500633178412
UNSPSC
31161504