FOCAL MEDITECH B.V.
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
Gépcsavarok
51110
51110.012.003
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M1,2X3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.2
Hossz
3 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Tövigmenetes L ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
3
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
Cikkszámok
Cikkszám
51110.012.003
EAN
8715494612104
UBB
500633178909
UNSPSC
31161504