text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M1,2X2


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M1.2
Hossz 2 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M1.2
Thread length (min.) 5
dk (max.) 2.3
Tövigmenetes L ≤ 5
k (max.) 0.72
L (mm) 2
n 0.3
P 0.25
t (min.) 0.25

Szabványok

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370

Cikkszámok

Cikkszám 51110.012.002
EAN 8715494612098
UBB 500633178826
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.