Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24540
24540.020.030
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
Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Acél Horganyzott 4.8 M2X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
30 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
30
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Cikkszámok
Cikkszám
24540.020.030
EAN
8715492632548
UBB
950353129667
UNSPSC
31161504