text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 Small pack M2X10

  1. Cikksz. 51111.020.010
  2. EAN 8715492270245
  3. UBB 951353512860
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M2
Hosszúság (L) (mm) 10
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4