text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M8X35

  1. Cikksz. 51110.080.035
  2. EAN 8715492269867
  3. UBB 950353252329
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 35
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6