text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M8X20

  1. Cikksz. 51110.080.020
  2. EAN 8715492269836
  3. UBB 950353252089
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6