text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M8X120

  1. Cikksz. 51110.080.120
  2. EAN 8715494116497
  3. UBB 500571318368
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 120
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6