text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M5X90

  1. Cikksz. 51110.050.090
  2. EAN 8715494116398
  3. UBB 500571317378
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 90
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1