text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M4X50

  1. Cikksz. 51110.040.050
  2. EAN 8715492269416
  3. UBB 950353248541
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8