text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M3X8

  1. Cikksz. 51110.030.008
  2. EAN 8715492269195
  3. UBB 950353246727
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 8
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6