text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M3,5X6

  1. Cikksz. 51110.035.006
  2. EAN 8715494123136
  3. UBB 500571536241
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3,5
Hosszúság (L) (mm) 6
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7