text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M3,5X12

  1. Cikksz. 51110.035.012
  2. EAN 8715494116282
  3. UBB 500571316206
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3,5
Hosszúság (L) (mm) 12
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7