text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M2X16

  1. Cikksz. 51110.020.016
  2. EAN 8715492269041
  3. UBB 950353245737
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M2
Hosszúság (L) (mm) 16
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4