text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M12X45

  1. Cikksz. 51110.120.045
  2. EAN 8715494116565
  3. UBB 500571319010
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 45
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4