text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M10X20

  1. Cikksz. 51110.100.020
  2. EAN 8715492269966
  3. UBB 950353253236
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ veľké balenie
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2