text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M6X30

  1. Cikksz. 24560.060.030
  2. EAN 8715492635051
  3. UBB 950353146323
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 30
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2