text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M6X16

  1. Cikksz. 24560.060.016
  2. EAN 8715492635020
  3. UBB 950353146083
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 16
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2