text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M5X50

  1. Cikksz. 24560.050.050
  2. EAN 8715492634979
  3. UBB 951353498359
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1