text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M4X40

  1. Cikksz. 24560.040.040
  2. EAN 8715492634856
  3. UBB 950353145093
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8