text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M3X16

  1. Cikksz. 24560.030.016
  2. EAN 8715492634641
  3. UBB 950353143924
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 16
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6