text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M8X20

  1. Cikksz. 24565.080.020
  2. EAN 8715492635648
  3. UBB 951353774635
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Metrikus menet
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6