text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M10X20

  1. Cikksz. 24565.100.020
  2. EAN 8715492635709
  3. UBB 950353914571
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Metrikus menet
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2