text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M3,5X6

  1. Cikksz. 24540.035.006
  2. EAN 8715492633057
  3. UBB 950353132612
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M3,5
Hosszúság (L) (mm) 6
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
Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7