text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M8X140

  1. Cikksz. 51110.080.140
  2. EAN 8715494116510
  3. UBB 500571318517
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 140
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ Nagy Csomagolás
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2009
DIN 963 A
NF E25-123
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6