text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M6X65

  1. Cikksz. 51110.060.065
  2. EAN 8715494512381
  3. UBB 500621786572
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Hosszúság (L) (mm) 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65 , 65
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ Nagy Csomagolás
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
ASME B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M

Technikai adatok

No image available
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2