text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M6X40

  1. Cikksz. 51110.060.040
  2. EAN 8715492269720
  3. UBB 950353251099
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Extra információ Nagy Csomagolás
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2
Menetek Metrikus menet
NF E25-123
ISO 2009
BS 4183
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2