text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 A Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M4X6

  1. Cikksz. 24565.040.006
  2. EAN 8715492635310
  3. UBB 950353912427
  4. UNSPSC 31161504
Átmérő (d-D) M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4 , M4
Hosszúság (L) (mm) 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6
Osztály 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Metrikus menet
ASME B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M , B18.6.7M
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8