text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN ≈963 A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M5X10

  1. Cikksz. 56440.050.010
  2. EAN 8715492863874
  3. UBB 950353329648
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (Inch - ft) 10
Osztály 6.6
Szín Fehér
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Poliamid (nejlon)
Menetek Metrikus menet
DIN ≈963 A
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Tövigmenetes L ≤ 30
dk 9.2
P 0.80
n 1.2
k (max.) 2.5