Gépcsavarok
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
Gépcsavarok
24570
24570.030.006
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
Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Tövigmenetes L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NEN
≈2371
BS
≈4183
NF
≈E25-124
DIN
964
Cikkszámok
Cikkszám
24570.030.006
EAN
8715492635853
UBB
950353147313
UNSPSC
31161504