text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M8X30

  1. Cikksz. 24570.080.030
  2. EAN 8715492636393
  3. UBB 950353151836
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 30
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-124
ISO ≈2010
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2