text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M6X35

  1. Cikksz. 24570.060.035
  2. EAN 8715492636317
  3. UBB 950353151182
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 35
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
BS ≈4183
NF ≈E25-124
DIN 964
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4