text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M5X50

  1. Cikksz. 24570.050.050
  2. EAN 8715492636225
  3. UBB 950353150358
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 964
ISO ≈2010
NF ≈E25-124
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2