text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M4X6

  1. Cikksz. 24570.040.006
  2. EAN 8715492635983
  3. UBB 950353148220
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 6
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
BS ≈4183
DIN 964
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 1.6