text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X40

  1. Cikksz. 24570.030.040
  2. EAN 8715492635952
  3. UBB 950353148147
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 40
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2